Vyměnitelná frézovací destička ⌀ 8 mm ST1400

Artiklové číslo: 212630 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 Sztuka
    196,19  PLN / Sztuka
  • od 10 Sztuka
    163,50  PLN / Sztuka
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ ST1400
    Typ HB7520
    Řezný materiál HM
    Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,15 mm
    Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,15 mm
    Posuv fz v titanu > 850 N/mm2 0,15 mm
    Počet výměn/řezání 1
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212630 ST1400
    EAN / GTIN 4045197712127
    Číslo výrobce 212630 ST1400

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    360
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    300
    Ocel < 900 N/mm
    P
    240
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Wykonanie:

    Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.
    • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

    Zastosowanie:

    Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku