{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Tvar stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kopírovací frézování | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 23 mm | |
Délka 1 | 13 mm | |
Upínací závit M | M5 | |
Šroubek pro vyměnitelné destičky | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212620 8 | |
EAN / GTIN | 4045197712776 | |
Číslo výrobce | 212620 8 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |