{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kopírovací frézování | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 28 mm | |
Délka 1 | 28 mm | |
Upínací závit M | M10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 219874 (20IP; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212620 20 | |
EAN / GTIN | 4045197712912 | |
Číslo výrobce | 212620 20 |