{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kopírovací frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 28 mm | |
⌀ délky d1 | 63 mm | |
Celková délka Lcelk. | 123 mm | |
⌀ d1 | 14 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212603 16 | |
EAN / GTIN | 4045197712714 | |
Číslo výrobce | 212603 16 |