Kopírovací fréza dlouhá 10 mm

Artiklové číslo: 212603 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kopírovací frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 10 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky válcová stopka
Použití frézy Kopírovací frézování
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Délka vyložení L1 21 mm
⌀ délky d1 53 mm
Celková délka Lcelk. 110 mm
⌀ d1 8 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 219871 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212603 10
EAN / GTIN 4045197712691
Číslo výrobce 212603 10

Popis

Provedení:

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.
Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: ± 0,015 mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.
Ocel – pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

Poznámka:

Vypočítat počet otáček podle užitečného ⌀ Dw.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku