Kopírovací fréza krátká 25 mm

Artiklové číslo: 212601 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kopírovací frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 25 mm
    Počet břitů Z 2
    Provedení stopky válcová stopka
    Použití frézy Kopírovací frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Výměna nástroje PowerCard
    Délka vyložení L1 45 mm
    Celková délka Lcelk. 121 mm
    ⌀ d1 22 mm
    ⌀ stopky Ds h6 25 mm
    Šroub pro vyměnitelné destičky 219875 (25IP; 6,0 Nm)
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212601 25
    EAN / GTIN 4045197712660
    Číslo výrobce 212601 25

    Popis

    Provedení:

    Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.
    Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: ± 0,015 mm

    Použití:

    Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.
    Pro výrobu nástrojů a forem pro dokončovací operace.

    Poznámka:

    Vypočítat počet otáček podle užitečného ⌀ Dw.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku