Vyměnitelná frézovací destička ⌀ 25 mm Helix, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 212685 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 956,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    1 630,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
377 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ST1400
Řezný materiál HB7520
Řezný materiál HM
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,3 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212685 ST1400
EAN / GTIN 4045197712554
Číslo výrobce 212685 ST1400
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
300
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.
  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Použití:

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápustek a forem.
S utvářečem třísky pro materiály tvořící dlouhé třísky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku