{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 9 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 188 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 198 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 2,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,57 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 84,94 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..12T3 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sada zajišťovacích šroubů | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 - 27 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212145 100/9 | |
EAN / GTIN | 4045197192820 | |
Číslo výrobce | 212145 100/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kopírovací fréza 0° negativní 100/9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
11 878,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
16 564,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel nastavení κ | 15 - 27 | 15 - 30 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Kruhové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
⌀ D3 | 88 | 88 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 84,94 | 84,94 |
Posuv Fz Helix | 0,7 | 0,7 |