Kopírovací fréza 0° negativní 48/4 mm

Artiklové číslo: 212145 48/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulatý
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 48 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky s otvorem
Vhodná fréza pro tvar destiček kulatý
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 36 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 84 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 94 mm
Vrtací kruhové frézování ap 2,5 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,46 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 32,94 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička RD..12T3
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sada zajišťovacích šroubů 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Úhel nastavení κ 15 - 27 stupeň
Posuv Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212145 48/4
EAN / GTIN 4045197192783
Číslo výrobce 212145 48/4

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
  • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
  • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

Pozor:

Při nasazení vyměnitelných břitových destiček s pozitivní geometrií nesmí být použit pojistný šroub a pojistná podložka.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
ap max = 2,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku