{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 35 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulaté | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Celková délka Lcelk. | 42 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 63 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,07 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 26,21 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD.. 0702 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212100 35 | |
EAN / GTIN | 4045197192509 | |
Číslo výrobce | 212100 35 |