Kopírovací fréza 0° negativní 15 mm

Artiklové číslo: 212100 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulaté
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 15 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček kulaté
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
⌀ D3 8 mm
Celková délka Lcelk. 23 mm
Upínací závit M M8
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 23 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 28 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,5 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 4,51 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 6,21 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička RD.. 0702
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212100 15
EAN / GTIN 4045197192431
Číslo výrobce 212100 15

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
  • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
  • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

Poznámka:

ap max = 1,5 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku