{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Délka vyložení L1 | 20 mm | |
Celková délka Lcelk. | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 14 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 27 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,1 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,06 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 9,72 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD.. 0501 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 - 27 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212070 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197606907 | |
Číslo výrobce | 212070 16/4 |