Kopírovací fréza 0° negativní 10/2 mm

Artiklové číslo: 212070 10/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulatý
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 10 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky válcová stopka
Vhodná fréza pro tvar destiček kulatý
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 5 mm
Délka vyložení L1 14 mm
Celková délka Lcelk. 70 mm
⌀ stopky Ds h6 8 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 15 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 18 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,1 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 5,37 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 3,72 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička RD.. 0501
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Úhel nastavení κ 15 - 27 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212070 10/2
EAN / GTIN 4045197606075
Číslo výrobce 212070 10/2

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
  • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
  • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

Poznámka:

RD..05 ap max = 1,1 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,6 s čepelí č. 674252 vel. 6IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku