RPKW 10T3MOT ST1400

Artiklové číslo: 212034 ST1400
Sleva
261,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    135,00  CZK 261,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    113,00  CZK 218,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 493 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RPKW 10T3MOT
Typ ST1400
Typ HB7515
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,35 mm
Počet výměn/řezání 6
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212034 ST1400
EAN / GTIN 4062406390310
Číslo výrobce 212034 ST1400

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
330
Ocel < 900 N/mm
P
260
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
Ocel < 1400 N/mm
P
180
GG(G)
K
220
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Šestinásobně indexované kruhové vyměnitelné destičky. Při dodržení maximální hloubky řezu poskytují šest plnohodnotných břitů.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr ap 2,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku