{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 94 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 2,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,02 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 39,45 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RPK.10T3M0T | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 - 30 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212009 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406576578 | |
Číslo výrobce | 212009 52/5 |