{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Délka vyložení L1 | 59 mm | |
Celková délka Lcelk. | 115 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,6 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 3,22 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 12,45 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RPK.10T3M0T | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 - 30 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212003 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576486 | |
Číslo výrobce | 212003 25/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopírovací a rovinné frézy s indexací 25/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
6 641,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
8 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Délka vyložení L1 | 59 mm | 39 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RPK.10T3M0T | XD.. 070308 |
⌀ D3 | 15 mm | 12 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 12,45 mm | 11 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |