{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
Upínací závit M | M10 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 38 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 38 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 3,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 5,23 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 16,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VDGT 11T2.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Druh produktu | Zanořovací fréza |
Katalogové číslo | 211852 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197648570 | |
Číslo výrobce | 211852 20/2 |