VDGT 11T208 FR, HU7810, Typ: ALU

Artiklové číslo: 211868 ALU
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    450,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    374,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 052 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VDGT 11T208 FR
Typ ALU
Typ HU7810
Řezný materiál TK
Posuv fz 0,17 mm
Počet výměn/řezání 2
Rohový rádius 0,8 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211868 ALU
EAN / GTIN 4045197700407
Číslo výrobce 211868 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1900
Hliník (krátké třísky)
N
1900
Al > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Jemnozrnná povrchová struktura, leštěný povrch utvařeče třísek – extrémní snížení náchylnosti k nalepování.

Poznámka:

ap max = 3 mm pro hrubování s ae = 1×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku