{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
Pro ⌀ řezné hlavy D | 20 mm | |
Upnutí | stopka Weldon | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Vnější ⌀ d1 | 19,8 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
Užitná délka L1 | 51 mm | |
Doporučený utahovací moment | 25 Nm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 210555 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522665 | |
Číslo výrobce | 210555 20 |