{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | TopCut | |
⌀ řezné hlavy D | 16 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 90 stupeň | |
Velikost upínání | 16 mm | |
Délka hlavy l | 20 mm | |
Délka břitu L2 | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,8 mm/ot. | |
Stopka | GARANT TopCut | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro středicí vrtání a navrtávání |
Katalogové číslo | 210400 16 | |
EAN / GTIN | 4045197557551 | |
Číslo výrobce | 210400 16 |