{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ břitů D | 20 mm | |
Typ | HB7730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Počet břitů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,2×D při obvodovém frézování | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 20 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 25 mm | |
Délka břitu L2 | 15 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max v oceli < 60 HRC | 0,6 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 60 HRC | 0,08 mm | |
Volná délka | 25 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210370 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523495 | |
Číslo výrobce | 210370 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kopírovací frézovací hlava, tvrdé obrábění, HB7730, ⌀ D h10: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4 528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 082,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
4 528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | 36 stupeň | 30 stupeň |
Typ | H | W | N |
⌀ břitů D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,2×D při obvodovém frézování | 0,5×D u kopírovacího frézování; 0,05×D při obvodovém frézování | 0,2×D při obvodovém frézování |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování | Řezná vložka pro frézování | Řezná vložka pro frézování |