{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řezné hlavy D | 20 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 20 mm | |
Délka hlavy l | 25 mm | |
Délka břitu L2 | 15 mm | |
Rádius pro programování Rp | 3,675 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max v oceli < 900 N/mm2 | 1 mm | |
Rohový rádius | 3 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 1,1 mm | |
Provedení stopky | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210300 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523235 | |
Číslo výrobce | 210300 20 |