Čelní frézovací torusová hlava 10 mm

Artiklové číslo: 210300 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Počet břitů Z: 3
  • Úhel sklonu šroubovice: 45

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezné hlavy D 10 mm
Typ HB730
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Počet břitů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 0,5×D
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ne
Velikost upínání 10 mm
Délka hlavy l 13 mm
Délka břitu L2 7,5 mm
Rádius pro programování Rp 1,838 mm
Maximální hloubka řezu ap max v oceli < 900 N/mm2 0,5 mm
Rohový rádius 1,5 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,4 mm
Provedení stopky GARANT TopCut
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 210300 10
EAN / GTIN 4045197523204
Číslo výrobce 210300 10

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

ap max nutno bezpodmínečně respektovat! Doporučené použití (vc a fz) platí také pro ap max.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku