{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel; TopCut | |
⌀ břitů D | 25 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Profil frézování | NR | |
Počet břitů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 24 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 45 mm | |
Délka břitu L2 | 32 mm | |
Celková délka L | 57,95 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 1,25 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,15 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210290 25 | |
EAN / GTIN | 4045197891471 | |
Číslo výrobce | 210290 25 |