{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ řezné hlavy D | 10 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 10 mm | |
Délka hlavy l | 13 mm | |
Délka břitu L2 | 7,5 mm | |
Rohový rádius | 2 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Provedení stopky | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210260 10/2 | |
EAN / GTIN | 4045197557438 | |
Číslo výrobce | 210260 10/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |