{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ řezné hlavy D | 25 mm | |
Typ | HB7820 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | W | |
Počet břitů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,5×D | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Velikost upínání | 24 mm | |
Délka hlavy l | 32 mm | |
Délka břitu L2 | 19 mm | |
Rohový rádius | 2 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,22 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,28 mm | |
Provedení stopky | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210255 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197607560 | |
Číslo výrobce | 210255 25/2 |