{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Celková délka L | 48 mm | |
Povlak | PKD | |
Řezný materiál | PKD | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,02 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
⌀ otvoru | 22 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v odlitku hliníku | 0,2 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,5 stupeň | |
Axiální upínací úhel nářadí | 6 | |
Maximální přísuv vyměnitelné břitové destičky sekundárního břitu | 10 mm | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Strategie obrábění | HPC | |
Druh produktu | Rovinné frézy |
Katalogové číslo | 209810 63 | |
EAN / GTIN | 4067263101154 | |
Číslo výrobce | 209810 63 |