{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Celková délka L | 48 mm | |
Povlak | PKD | |
Řezný materiál | PKD | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,02 | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
⌀ otvoru | 22 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v odlitku hliníku | 0,2 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,6 stupeň | |
Axiální upínací úhel nářadí | 6 | |
Maximální přísuv vyměnitelné břitové destičky sekundárního břitu | 10 mm | |
Tvar stopky | s otvorem | |
Strategie obrábění | HPC | |
Druh produktu | Rovinné frézy |
Katalogové číslo |
209810 50
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4067263101147
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
209810 50
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |