{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | PKD | |
Řezný materiál | PKD | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,05 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 14,2 mm | |
Poloměr břitu R1 | 3 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 22,6 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 17 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
L2 | 70 mm | |
⌀ D2 | 19,4 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v odlitku hliníku | 0,2 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | torusová fréza |
Katalogové číslo | 209808 20 | |
EAN / GTIN | 4067263101130 | |
Číslo výrobce | 209808 20 |