PKD stopková fréza s vnitřním chlazením HPC 16 mm

Artiklové číslo: 209808 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: PKD
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: ±0,05
  • Počet zubů Z: 3

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak PKD
Řezný materiál PKD
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ ±0,05
Počet zubů Z 3
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 11,4 mm
Poloměr břitu R1 3 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 19,6 mm
Uvolňovací ⌀ D1 12,8 mm
Celková délka L 105 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
L2 56 mm
⌀ D2 15,5 mm
Posuv fz pro frézování drážek v odlitku hliníku 0,2 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu torusová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 209808 16
EAN / GTIN 4067263101123

Aplikační tabulka

Alu
N
900
Hliník (krátké třísky)
N
900
Al > 10% Si
N
900
PMMA Akryl
N
1000
PE-HD
N
1000
PA 66
N
1000
PEEK
N
1000
PF 31
N
1000
AFK Aramid
N
1000
PVDF GF20
N
1000
POM GF25
N
1000
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
1000
Cu
N
900
CuZn
N
900
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná stopková PKD fréza navržená pro velkoobjemové obrábění. Vysoká tuhost díky kuželovému provedení. Velmi vhodný pro konstrukční díly z hliníku. Úhel osy cca 10° pozitivní.
Kuželový přechod 2,2° (úhel α).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku