TK odjehlovač hran spirálový 60°, TiSiN, ⌀ h6 Dc: 10mm

Artiklové číslo: 208165 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiSiN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 60 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Rozměr s 9,9 mm
Celková délka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Fazetkové frézování 30 stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek zelená
Rohový úhel čela 60 stupeň
Druh produktu Odjehlovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208165 10
EAN / GTIN 4062406380359
Číslo výrobce 208165 10

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
220
Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
65
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Výtečná jakost povrchů díky 35° spirálovému úhlu.
Odjehlovač pro univerzální použití u téměř všech materiálů. Díky nově vyvinutému povrstvení je efektivněji zabráněno nárůstkům na břitu, také v hliníku nebo v INOX.
Tolerance: Rozměr S = ±0,2 mm. Vrcholový úhel ± 5 úhlových minut.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK odjehlovač hran spirálový 60°, TiSiN, ⌀ h6 D<sub>c</sub>: 10mm

TK odjehlovač hran spirálový 60°, TiSiN, ⌀ h6 Dc: 10mm

na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
1 545,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
707 ks okamžitě k dodání
1 565,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
322 ks okamžitě k dodání
1555,00 CZK
958,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 384 ks okamžitě k dodání
975,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
1 555,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
975,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 127 ks okamžitě k dodání
1529,00 CZK
930,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
1 825,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
1 846,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma
Tolerance stopky h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6 h6
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK TK TK TK
Typ N N N N N N N H H
Rozměr s 9,9 mm 7 mm 7 mm 7 mm 9,9 mm 9,9 mm 7 mm 7 mm 9,9 mm
⌀ stopky Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku