{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 7 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Fazetkové frézování | 45 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208164 10 | |
EAN / GTIN | 4045197537324 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odjehlovač hran 90° 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
642 ks okamžitě k dodání
1 632,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
258 ks okamžitě k dodání
1 232,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
254 ks okamžitě k dodání
863,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
912 ks okamžitě k dodání
1 621,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 813 ks okamžitě k dodání
1 017,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
1 232,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |