TK odjehlovač hran 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Artiklové číslo: 208161 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
722 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 4
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 60 stupeň
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Rozměr s 5,9 mm
Celková délka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Fazetkové frézování 30 stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek bez
Rohový úhel čela 60 stupeň
Druh produktu Odjehlovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208161 6
EAN / GTIN 4045197199867
Číslo výrobce 208161 6

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK odjehlovač hran 60°, TiAlN, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 6mm

TK odjehlovač hran 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

na poptávku
Ihned k dodání
722 ks okamžitě k dodání
577,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
988 ks okamžitě k dodání
1 053,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 344 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
343,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání
1 053,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
228 ks okamžitě k dodání
1 051,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne
Řezný materiál TK TK TK TK TK
Tolerance jmenovitý ⌀ h6 h6 h6 h6 h6
Typ N N N N N
Počet zubů Z 4 4 4 4 6
Druh produktu Odjehlovače Odjehlovače Odjehlovače Odjehlovače Odjehlovače

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku