{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 5,9 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Fazetkové frézování | 30 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 60 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208160 6 | |
EAN / GTIN | 4045197129383 | |
Číslo výrobce | 208160 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK odjehlovač hran 60° 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání
1 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
687 ks okamžitě k dodání
601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 57 | 54 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK |
Počet zubů Z | 4 | 4 |
Rozměr s | 5,9 | 5,9 |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Fazetkové frézování | 30 | 30 |