{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 1,9 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Fazetkové frézování | 30 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 60 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208137 2 | |
EAN / GTIN | 4045197859112 | |
Číslo výrobce | 208137 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odjehlovač hran 60° 2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání
475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
641 ks okamžitě k dodání
806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
707 ks okamžitě k dodání
475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 60 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |
Celková délka L | 38 | 50 | 50 | 38 | 50 | 50 |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 | 120 | 90 | 90 | 60 | 30 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Rozměr s | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 3,7 |
⌀ stopky Ds | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |