{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 1,4 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Fazetkové frézování | 45 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208107 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858795 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odjehlovač hran 90° 2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 031 ks okamžitě k dodání
496,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
549 ks okamžitě k dodání
628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
316 ks okamžitě k dodání
437,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
931 ks okamžitě k dodání
841,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ břitu DC | 2 | 2 | 2 | 2 |
Typ | N | N | N | N |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ stopky Ds | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh produktu | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače |