{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 2,8 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Fazetkové frézování | 45 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208095 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858573 | |
Číslo výrobce | 208095 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odjehlovač hran 90° 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
325 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
516 ks okamžitě k dodání
419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
⌀ břitu DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Rozměr s | 2,8 mm | 2,8 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 7,5 mm | 2,8 mm |
Druh produktu | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače |