TK odjehlovač hran 90° 10M mm

Artiklové číslo: 208095 10M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 10 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Menší ⌀ D3 5 mm
Větší ⌀ D2 10 mm
Počet zubů Z 4
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Rozměr s 3,5 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Fazetkové frézování 45 stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek bez
Rohový úhel čela 45 stupeň
Druh produktu Odjehlovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208095 10M
EAN / GTIN 4062406286989
Číslo výrobce 208095 10M

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.
Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez.
Prodloužený. Pro vynikající výsledky odjehlování u obzvláště těžce přístupných konturách. Nástroje bez hrotu.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku