{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 7,8 mm | |
Délka břitu Lc | 1,5 mm | |
Povlak | AlTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | ±0,04 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka vyložení L1 | 25 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5 mm | |
Celková délka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 208033 7,8X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406774707 | |
Číslo výrobce | 208033 7,8X1,5 |