TK mikro drážkovací fréza 7,8X0,9 mm

Artiklové číslo: 208033 7,8X0,9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × LC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: ±0,04
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 7,8 mm
Délka břitu Lc 0,9 mm
Povlak AlTiN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ ±0,04
Počet zubů Z 3
Směr přísuvu horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka vyložení L1 25 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5 mm
Celková délka L 68 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,025 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208033 7,8X0,9
EAN / GTIN 4062406774684
Číslo výrobce 208033 7,8X0,9

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
300
Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciálně k frézování drážek a cirkulární frézování v otvorech. S optimalizovanou povrchovou úpravou pro univerzální použití téměř ve všech materiálech.
Tolerance jmenovitého průměru DC = +/- 0,04 mm.
Tolerance délky břitu LC = +/- 0,02 mm.
Minimální průměr otvoru je 8 mm.

Poznámka:

aemax = 0,1×D.
Vždy frézujte sousledný chod. Využijte najetí po šroubovici 180° k dosažení plné hloubky drážky. Dbejte na lineární přesazení hloubky drážky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku