TK drážkovací fréza, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 32,5X5mm

Artiklové číslo: 208024 32,5X5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Profil frézování: křížové břity
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32,5 mm
Délka břitu Lc 5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 850 D/F
Profil frézování křížové břity
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 10
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Pro kotoučové pružiny DIN 6888 5,0×13,0 mm
Uvolňovací ⌀ D1 8,5 mm
Celková délka L 71 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208024 32,5X5
EAN / GTIN 4062406397135
Číslo výrobce 208024 32,5X5

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
67
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
63
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost. Frézuje po obvodu, křížové ozubení. Boční plochy jsou podbroušené

Poznámka:

Vhodné k frézování deskových drážek pružiny podle DIN6888.
fz pro ap = 0,1×D.
Následný produkt pro č. 208025.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku