{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 19,5 mm | |
Délka břitu Lc | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 850 D/F | |
Profil frézování | křížové břity | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 10 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Pro kotoučové pružiny DIN 6888 | 4,0×7,5 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,6 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 208024 19,5X4 | |
EAN / GTIN | 4062406397098 | |
Číslo výrobce | 208024 19,5X4 |