TK rádiusová hrubovací fréza 5 mm

Artiklové číslo: 207505 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Profil frézování: HR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 5 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6527
    Profil frézování HR
    Tolerance jmenovitý ⌀ d11
    Počet zubů Z 3
    Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 13 mm
    Rádius R 2,5 mm
    Celková délka L 57 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,023 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 0,025 mm
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 207505 5
    EAN / GTIN 4045197882714
    Číslo výrobce 207505 5

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    350
    Al > 10% Si
    N
    250
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    160
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 900 N/mm
    P
    130
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Kulatý vroubkovaný profil pro hrubování, také v oblasti rádiusu.

    Poznámka:

    Následný produkt pro č. 207512

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku