{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 38 mm | |
Rádius R | 10 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,135 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207505 20 | |
EAN / GTIN | 4045197882790 | |
Číslo výrobce | 207505 20 |