{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,03×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 12 mm | |
Rádius R | 4 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,052 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207280 8 | |
EAN / GTIN | 4045197127532 | |
Číslo výrobce | 207280 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK rádiusová fréza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
2 423,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
227 ks okamžitě k dodání
1 032,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání
1810,00 CZK
1 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2 579,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,03×D při kopírovacím frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,05×D při kopírovacím frézování |
Celková délka L | 100 mm | 100 mm | 58 mm | 100 mm | 100 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
⌀ břitu DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |