{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,03×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Rádius R | 2 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207280 4 | |
EAN / GTIN | 4045197127488 | |
Číslo výrobce | 207280 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK rádiusová fréza HPC 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
1 815,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání
754,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
1 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
708 ks okamžitě k dodání
731,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | bez | červená | bez |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | h10 | f8 | h10 |
Typ | H | N | H | N |
Počet zubů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |