{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,03×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Rádius R | 10 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,138 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207240 20 | |
EAN / GTIN | 4045197127242 | |
Číslo výrobce | 207240 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK rádiusová fréza HPC 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
8 216,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
5 746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
3 432,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
8 762,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování ;0,03×D při kopírovacím frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,05×D při kopírovacím frézování | 0,2×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | červená |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |
Délka břitu Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | f8 | h10 | f8 |
Počet zubů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |