{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 1,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,03×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 4 mm | |
Rádius R | 0,9 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,007 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207240 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197127051 | |
Číslo výrobce | 207240 1,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK rádiusová fréza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 1,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
1 152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
1 069,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
432 ks okamžitě k dodání
515,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
1 230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
1739,00 CZK
1 360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
1 235,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | červená | černá | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 28 stupeň |
⌀ stopky Ds | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |