{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | -0,007 / 0,002 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,03×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 12 mm | |
Rádius R | 4 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 27 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,5 mm | |
Celková délka L | 59 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,06 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207097 8 | |
EAN / GTIN | 4045197859549 | |
Číslo výrobce | 207097 8 |