TK vysoce přesná rádiusová fréza 5 mm

Artiklové číslo: 207097 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: -0,007 / 0,002
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 5 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ -0,007 / 0,002
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,03×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 8 mm
Rádius R 2,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 18 mm
Uvolňovací ⌀ D1 4,6 mm
Celková délka L 54 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,06 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207097 5
EAN / GTIN 4045197859525
Číslo výrobce 207097 5

Aplikační tabulka

Alu
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
550
Al > 10% Si
N
500
PMMA Akryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb sendvič
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S povlakem DLC sp2 nejnovější generace.
Vysoce přesná rádiusová fréza z hlediska ⌀ rádiusu a odchylky tvaru v rozsahu µm.
Tolerance:Kontura rádiusu = ±0,005 mm.
Pro nejvyšší nároky na přesnost tvaru obrobku.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 207095.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku